TRUSCO
二重防災面 かぶりタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
855-0208
注文コード
89716402
品番
TBM-503CW
参考基準価格(税別)
¥12,140
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途
遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)
種類
かぶりタイプ
寸法(mm)
(前プレート)25×97×140(面体)75×210×145
遮光度
前プレート#9
トラスコ品番
855-0208
材質
面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)
380
2018年トラスコ掲載ページ
7 0348