曜日別特売
TSP-RBW-W スパッタシートベーシック両面 ロール TRUSCO 89716874

スパッタシートベーシック両面 ロール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本幅(mm)2000材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工注文コード89716874品番TSP-RBW-W
参考基準価格(税別)¥350,820販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。
耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
火花・ノロをはじくタイプです。

用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号種別ロール仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010トラスコ品番855-8135材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工長さ(mm)30m幅(mm)2000厚さ(mm)約1mm質量(kg)42.92018年トラスコ掲載ページ7 0370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89716822
2021-09-01
用途: 溶接作業時の火花養生
藤工業株式会社

樹脂コーティングしてあるからか材質感がやや硬い感じです
もっと柔らかいと作業性が良くなるのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする