曜日別特売
TFPS-10K32A-30 ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCO 89717626

寸法図画像

TFPS-10K32A-30 ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCO 89717626
TFPS-10K32A-30 ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCO 89717626
TFPS-10K32A-30 ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCO 89717626

ガスケット フランジ外パッキン 10K

商品レビューを投稿する
この商品は呼び径・材質・厚さなど28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
呼び径(A)
32
材質
合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤
厚さ(mm)
3
注文コード
89717626
品番
TFPS-10K32A-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。
柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。
潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。
JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。

用途
各種配管のフランジ用ガスケットに。
水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
種類
外パッキン
呼び径(A)
32
厚さ(mm)
3
使用圧力
10K
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
材質
合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤
適合流体
水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)など
使用温度範囲(℃)
-50~+180
トラスコ品番
829-1645
種別
フランジ用全面パッキン
質量(g)
60
呼び径(B)
1-1/4
JIS規格
JIS S 3200-7:2004
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
100
外径(mm)
135
内径(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
7 0505

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする