9001080000 ケーブルストリッパー AM ワイドミュラー 89718106

 

9001080000 ケーブルストリッパー AM ワイドミュラー 89718106
9001080000 ケーブルストリッパー AM ワイドミュラー 89718106
9001080000 ケーブルストリッパー AM ワイドミュラー 89718106
9001080000 ケーブルストリッパー AM ワイドミュラー 89718106

ケーブルストリッパー AM

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線サイズ25~36(mm)
内容量1丁注文コード89718106品番9001080000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
適合電線サイズ25~36(mm)タイプストリップタイプトラスコ品番449-5659質量(g)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89718115
2022-07-06
用途: 電源ケーブル
山口電装技術製造業

良いですよ!
仕事が早く、楽です。
以前も使っていました。

2019-08-14
用途: 電気工事
長野メンテナンス建設業・工事業

重さもちょうど良く、サイズ合わせも簡単で気に入っています!

対象商品 : 89718106
2024-04-29
用途: ケーブル皮むき
山貴電機工業

口径が大きいのがこれしか無かった。
使いかってわいいが、横切りレバー設定後1、2回使用後
縦切り時レバーが戻る。深さ調整もずれてくるので
何回もしないといけない。

対象商品 : 89718115
2019-05-10
用途: ケーブルの皮むき作業

メーカー品だけあって、シッカリと作られてると思う。
気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする