曜日別特売
TFPU-5K80A-15 ガスケット フランジ内パッキン 5K TRUSCO 89718536

寸法図画像

TFPU-5K80A-15 ガスケット フランジ内パッキン 5K TRUSCO 89718536
TFPU-5K80A-15 ガスケット フランジ内パッキン 5K TRUSCO 89718536

ガスケット フランジ内パッキン 5K

商品レビューを投稿する
呼び径(A)80
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード89718536品番TFPU-5K80A-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。
柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。
潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。
JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。

用途
各種配管のフランジ用ガスケットに。
水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
トラスコ品番
829-1663
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
17
呼び径(B)
3
呼び径(A)
80
材質
合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤
種類
内パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~+180
使用圧力
5K
外径(mm)
129
内径(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
7 0502

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする