曜日別特売
RTLE-505 LED投光器 簡易タイプ TRUSCO 89718667

 

RTLE-505 LED投光器 簡易タイプ TRUSCO 89718667
RTLE-505 LED投光器 簡易タイプ TRUSCO 89718667
RTLE-505 LED投光器 簡易タイプ TRUSCO 89718667

LED投光器 簡易タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台トラスコ品番855-1539注文コード89718667品番RTLE-505
参考基準価格(税別)¥29,120販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。
LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。

用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。2018年トラスコ掲載ページ7 0855材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール質量(kg)1.5芯数2トラスコ品番855-1539電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする