HIS25X13 HI径違いソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89719725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI径違いソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
呼び径
25×13
トラスコ品番
446-3901
注文コード
89719725
品番
HIS25X13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径
25×13
最高使用圧力(MPa)
1
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
寸法L(mm)
86
規格
JIS K 6743
トラスコ品番
446-3901
形状
ソケット
質量(g)
49
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法Z(mm)
20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89719725HIS25X1301167897HIRSHIS25X13 HI径違いソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167897HI径違いソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
¥149
税込¥164
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01167906
2017-06-04
用途: 接続する
農・林・水産業

不備はなし
ホームセンターを探したが無くて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする