曜日別特売
GRC-6S1 Wスリング Aタイプ TRUSCO 89720024

GRC-6S1 Wスリング Aタイプ TRUSCO 89720024
GRC-6S1 Wスリング Aタイプ TRUSCO 89720024
GRC-6S1 Wスリング Aタイプ TRUSCO 89720024

Wスリング Aタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)0.3
内容量1本注文コード89720024品番GRC-6S1
参考基準価格(税別)¥7,720販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
樹脂製のカラー被覆で太さや使用荷重が一目でわかります。

トラスコ品番855-0547質量(kg)0.3材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、被覆:塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ7 1379
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする