曜日別特売
M3-6357-B6 M3型中量棚 TRUSCO 89721677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3型中量棚

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口(mm)961高さ(mm)1811棚段数(段)7注文コード89721677品番M3-6357-B6
参考基準価格(税別)¥82,920販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
総耐荷重(kg)2500耐荷重(kg/段)300グレー棚段数(段)7間口(mm)961奥行(mm)481高さ(mm)1811棚板内寸・間口(mm)840質量(kg)69.4材質(本体)スチールトラスコ品番856-3319タイプ引き出し(大)6棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×481×1811有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)4812018年トラスコ掲載ページ8 0088外寸法・間口(mm)961均等耐荷重(kg/段)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする