※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
M3型中量棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1セット
間口(mm)
1861
高さ(mm)
1211
棚段数(段)
5
注文コード
89721783
品番
M3-4655-E26
参考基準価格(税別)
¥116,150
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ・棚段数
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
総耐荷重(kg)
2500
耐荷重(kg/段)
300
色
グレー
棚段数(段)
5
間口(mm)
1861
奥行(mm)
481
高さ(mm)
1211
棚板内寸・間口(mm)
1740
質量(kg)
98
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
856-3285
タイプ
引き出し(小)26
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1211
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1861×481×1211
有効間口(mm)
1740
外寸法・奥行(mm)
481
2018年トラスコ掲載ページ
8 0087
外寸法・間口(mm)
1861
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません