曜日別特売
CCG125SGS-945193 CCグラインドソリッド SGスチール PFERD 馬印 89722665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCG125SGS-945193 CCグラインドソリッド SGスチール PFERD 馬印 89722665
CCG125SGS-945193 CCグラインドソリッド SGスチール PFERD 馬印 89722665
CCG125SGS-945193 CCグラインドソリッド SGスチール PFERD 馬印 89722665

CCグラインドソリッド SGスチール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)125
穴径(Φmm)22.23
厚さ(mm)10.8
内容量1セット(10枚)注文コード89722665品番CCG125SGS-945193
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
外径(mm)125厚さ(mm)10.8穴径(Φmm)22.23粒度36トラスコ品番452-5311質量(g)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする