※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
CCグラインドソリッド SGステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
180
125
180
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89722692
品番
CCG180SGI945223
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径(mm)
180
厚さ(mm)
10.8
穴径(Φmm)
22.23
粒度
36
トラスコ品番
451-9914
質量(g)
165
適合材
ステンレス