曜日別特売
TUG200-54K-4 TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCO 89724337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)340
間口(mm)1242
段数4
棚段数4
内容量1台注文コード89724337品番TUG200-54K-4
参考基準価格(税別)¥35,410販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1242×340×1500段数4ホワイトトラスコ品番855-7889質量(kg)35高さ(mm)1500材質(本体)スチール奥行(mm)340間口(mm)1242棚段数4総耐荷重(kg)1500有効間口(mm)1160棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0114棚板内寸・間口(mm)1160均等耐荷重(kg/段)200
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする