3401-KR ジグソーブレード 木工用 MPS 89725465

3401-KR ジグソーブレード 木工用 MPS 89725465
3401-KR ジグソーブレード 木工用 MPS 89725465
3401-KR ジグソーブレード 木工用 MPS 89725465

ジグソーブレード 木工用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
厚さ1.45(mm)
山数10
トラスコ品番442-5111
内容量1パック(5枚)注文コード89725465品番3401-KR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
有効刃長(mm)75全長(mm)100トラスコ品番442-5111厚さ(mm)1.45質量(g)32.9山数10切断能力(mm)木材4~30切断能力(mm)プラスチック4~50切断能力(mm)合板4~30切断能力(mm)積層材4~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする