曜日別特売
BOR-1560 BOR型軽量作業台 TRUSCO 89725843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOR-1560 BOR型軽量作業台 TRUSCO 89725843
BOR-1560 BOR型軽量作業台 TRUSCO 89725843
BOR-1560 BOR型軽量作業台 TRUSCO 89725843
BOR-1560 BOR型軽量作業台 TRUSCO 89725843

BOR型軽量作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)740注文コード89725843品番BOR-1560
参考基準価格(税別)¥42,560販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
リノリューム張り天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。
商品の仕分けや検品に最適です。
表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)180間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)29.5材質(本体)スチールトラスコ品番856-3776材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0241
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする