※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは 内容量1台間口(mm)900奥行(mm)600材質(本体)スチール注文コード89727548品番RAE-0960YURB
参考基準価格(税別)¥45,430販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。