TRUSCO
MKP樹脂製台車 平台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89728765
品番
MKP-165
参考基準価格(税別)
¥22,580
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
平台車で緩衝ゴム付です。
外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
用途
オフィスや店舗、倉庫などに。
質量(kg)
6.3
トラスコ品番
855-5492
色
ブラック
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
150
床面高さ(mm)
162
荷台寸法(mm)
716×436
特性
コボレ止め機能付、緩衝ゴム付
2018年トラスコ掲載ページ
8 1066
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません