曜日別特売
MKP-165-B MKP樹脂製台車 平台車 TRUSCO 89728774

MKP樹脂製台車 平台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード89728774品番MKP-165-B
参考基準価格(税別)¥22,580販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

平台車で緩衝ゴム付です。
外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。

用途オフィスや店舗、倉庫などに。質量(kg)6.3トラスコ品番855-5512ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)150床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)716×436特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付2018年トラスコ掲載ページ8 1066材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする