MKP-154U MKP樹脂製台車 二段式 TRUSCO 89729097

MKP樹脂製台車 二段式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード89729097品番MKP-154U
参考基準価格(税別)¥63,230販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車として使用できます。

積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)436荷台寸法(奥行)(mm)716高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)872車輪径(Φmm)100質量(kg)16材質(荷台)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル)スチール/粉体塗装材質(車輪)ウレタン材質(車輪・金具)スチールトラスコ品番855-36242018年トラスコ掲載ページ8 0948
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする