MKP-308-B MKP樹脂製台車 3段式 TRUSCO 89729212

 

MKP-308-B MKP樹脂製台車 3段式 TRUSCO 89729212
MKP-308-B MKP樹脂製台車 3段式 TRUSCO 89729212

MKP樹脂製台車 3段式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)616
荷台寸法(奥行)(mm)906
積載荷重(kg)300
内容量1台注文コード89729212品番MKP-308-B
参考基準価格(税別)¥105,720販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。

用途荷物の運搬。積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)616荷台寸法(奥行)(mm)906高さ(mm)217ハンドル高さ(mm)938車輪径(Φmm)130質量(kg)37.7材質(荷台)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル)スチール/粉体塗装材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチールトラスコ品番855-55272018年トラスコ掲載ページ8 0949
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする