※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ドンキーカート 折畳式簡易2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
均等荷重(kg)
300
150
300
床面高さ(mm)
205
145
205
車輪径(Φmm)
130
100
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89729325
品番
3014NA
参考基準価格(税別)
¥44,610
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。
ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
荷台寸法(mm)
915×615
床面高さ(mm)
205
質量(kg)
28.6
トラスコ品番
856-4200
材質
マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
615
ハンドル高さ(mm)
850
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
省音、2段
荷台寸法(奥行)(mm)
915
2018年トラスコ掲載ページ
8 0978
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。