SANEI(旧:三栄水栓製作所)
座付L形ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89729351
品番
T27-13
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
仕様
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rp×PJ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材