1084N ドンキーカート 固定式簡易2段 TRUSCO 89729404

ドンキーカート 固定式簡易2段

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード89729404品番1084N
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。

積載荷重(kg)150質量(kg)14.5材質(荷台)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)材質(車輪・金具)スチールトラスコ品番854-9322材質マット:塩化ビニール2018年トラスコ掲載ページ8 0978
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする