TRUSCO
ドンキーカート用リング式ストッパー 自在2輪固定2輪用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合機種
ドンキーカート100番シリーズ自在X2、固定X2用
ドンキーカート100番シリーズ自在X2、固定X2用
ドンキーカート100番シリーズ自在X2、固定X2用
ドンキーカート200番シリーズ自在X2、固定X2用
ドンキーカート300番シリーズ自在X2、固定X2用
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89729413
品番
100JKRS-4
参考基準価格(税別)
¥19,550
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
トラスコ品番
856-4182
幅(mm)
720
質量(kg)
3.2
間口(mm)
420
適合機種
ドンキーカート100番シリーズ自在X2、固定X2用
仕様
リング式タイプ、自在2輪固定2輪用、特許出願中
材質
本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)
85
2018年トラスコ掲載ページ
8 0983