曜日別特売
R55-20 ビニールプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89729473

ビニールプレート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径B(Φmm)77
内容量1個注文コード89729473品番R55-20
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
外径B(Φmm)77穴径A(Φmm)28厚さ(mm)1.5仕様接着テープ付材質塩化ビニル樹脂ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 大穴のダウンライトのアタッチメント

現在付いているダウンライトをLEDユニットにする際、元の穴が大きすぎて固定できない状態でした。変換ダクトのようなものが見当たらず、大きめの穴あきプレートを探したところ使えそうだったので手配しました。残念ながらユニットの取付穴より僅かに小さい内径でしたが、プレートが樹脂製なので少し加工して取り付けることができました。両面テープも付いていて便利で安価なもので代用できてよかったです。

2025-03-17
用途: ビニル電線管の貫通部用

クリーンルームの天井貫通部に使用。
少し径は違うが問題なく使えた。
値段が高いのが減点評価。

2023-07-03
用途: 洗面器具取付時
その他業種

使いやすいです。いいです。
纏めていつも買うので便利です。

対象商品 : 89729473
2017-04-22
用途: 洗面器具取り付け
株式会社明建

器具取り付け作業時などの時穴埋めに使います。
使い易く、価格も安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする