TRUSCO
ステンレス製網台車 3ドア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
750
750
600
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
1200
900
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89729666
品番
SUAD3-1275
参考基準価格(税別)
¥831,600
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。
3ドアタイプのため、中のものが荷崩れすることなく取り出せます。
用途
食品工場、研究所など。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
750
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
床面高さ(mm)
135
ハンドル高さ(mm)
900
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
62.5
トラスコ品番
856-4178
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
8 1030
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません