※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ステンレス製網台車 フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
600
750
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
1200
900
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89729693
品番
SUADF-960
参考基準価格(税別)
¥62,960
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
適合網台車の上に取り付ければ2段台車になります。
フタをしたままでも適合網台車の扉の開閉は可能です。
用途
食品工場、研究所など。
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
質量(kg)
9.1
トラスコ品番
856-4181
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
28
適合台車品番
SUAD2-960、SUAD3-960
2018年トラスコ掲載ページ
8 1030
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません