曜日別特売
PH62-88S-40 排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89730112

 

PH62-88S-40 排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89730112
PH62-88S-40 排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89730112
PH62-88S-40 排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89730112

排水ホースユニオンナット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)30
寸法H(mm)48
内容量1個注文コード89730112品番PH62-88S-40
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
寸法D(mm)G1 1/2寸法H(mm)48寸法L(mm)30仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 排水配管
飲食業

排水の配管のために使いましたがちょうど合っていて良かったです。
価格もかなり安くて手を出しやすいのも良かったですね。

2025-04-19
用途: 排水ホースの固定
スーパーヘアー 切りっTサービス業

排水ホースの自作に使用。
手軽に購入出来てよかったです。
SANEIなので質は良いです。

対象商品 : 89730103
2024-07-13
用途: 配管修理に
株式会社ブッシュサービス業

このサイズのナットが近隣のホームセンターで売っていなかったので助かりました

対象商品 : 89730121
2019-04-05
用途: 集塵機のダクトホース接続
その他業種

木工作業で使っている集塵機との接続でVU50管と洗濯排水ホースの接続のために購入しましたが、サイズもちょうどで付け替えも便利なので助かっています。価格が少し高いため星4としました。

2が参考にしています
対象商品 : 89730112
2016-11-16
用途: 排水ホース修理
製造業

ホームセンター等で探したのですが、販売していなかったので
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする