曜日別特売
FCD6-4090-S 伸縮式コンテナ台車 TRUSCO 89730156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

伸縮式コンテナ台車

(5件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)895~995注文コード89730156品番FCD6-4090-S
参考基準価格(税別)¥18,630販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。
10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。
コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。

枠内寸法(mm)895~995×395~495トラスコ品番854-9246質量(kg)7仕様組立式材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンタイプスチール6輪タイプキャスタースチール6輪タイプ[自在×4(ストッパー付×2)、固定×2]均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)895~995ストッパーありキャスター径(Φmm)65固定)、75(自在)組立時間1人30分キャスター金具スチール特性伸縮式、【キャスター】省音タイプ荷台寸法(奥行)(mm)395~4952018年トラスコ掲載ページ8 1041材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
注意
コーナー部の材質はポリプロピレンにつき、低温下では割れの原因になります。高温下では変形の原因になるため、ご注意ください。
提供不可:chemSHERPA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89730043
2025-08-27
用途: 冷蔵庫の移動に使用
製造業

頑丈、安定。とても使いやすく、200kgほどのものをのせておりますがスイスイと移動することができます。ホームセンターでもこれほどいいものは見たことがありません。

対象商品 : 89729998
2023-12-27
用途: 新聞の保管
教育・研究機関

机の下で新聞を段ボールに入れて保管していました。奥から取り出し入れ替えるのに引っ張るので段ボールが破れそうになっていたので台車に載せて取り出し、出し入れするのに購入しました。
ダンボールのサイズに合わせて台車を調整しジャストsizeに調整でき、とても満足です。
組み立てもとても簡単にできました。

対象商品 : 89730034
2024-02-21
用途: 資材保管
株式会社CIEL医療・福祉・介護関連業

伸縮式なので多種サイズのケースに対応できとても便利

対象商品 : 89729973
2024-01-19
用途: 伝票ケース置場として使用
製造業

置くもののサイズに合わせて自由にサイズを変えられるのが非常に良い。

対象商品 : 89730095
2020-12-04
用途: 重量物の移動

大きさが変えられ、ほぼっぴったりで使えたのでとてもよかった。台車の内側がRになっており、乗せる物は直角・・乗せるまで入るかどうかちょっと不安だった。余計に取るべき寸法が表示されていると、もっとよかった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
1が参考にしています
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする