※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
伸縮式コンテナ台車SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
トラスコ品番
854-9215
854-9212
854-9215
854-9218
854-9221
854-9224
854-9227
854-9230
854-9233
854-9236
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89730278
品番
FCD-3040SUS-S
参考基準価格(税別)
¥25,620
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
キャスター
自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
取り替えキャスター:SUS-SG-75N(自在)
トラスコ品番
854-9215
質量(kg)
4.4
仕様
組立式
材質
キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
156
材質(車輪)
ナイロン
均等荷重(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
1人30分
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
取付穴ピッチ(mm)
55×42
2018年トラスコ掲載ページ
8 1042
材質(連結バー)
ステンレス(SUS304)
材質(コーナー)
ポリプロピレン(PP)
注意
コーナー部の材質はポリプロピレンにつき、低温下では割れの原因になります。高温下では変形の原因になるため、ご注意ください。
提供不可:chemSHERPA