曜日別特売
MPK-6024-BK 2段式ルートバン ハンドル付 TRUSCO 89730524

 

MPK-6024-BK 2段式ルートバン ハンドル付 TRUSCO 89730524
MPK-6024-BK 2段式ルートバン ハンドル付 TRUSCO 89730524

2段式ルートバン ハンドル付

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
キャスター自在×2、固定×2
質量(kg)5.48
ブレーキ有無なし
トラスコ品番854-9271
内容量1台注文コード89730524品番MPK-6024-BK
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

積載荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)415荷台寸法(奥行)(mm)615床面高さ(mm)115高さ(mm)900質量(kg)5.48材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)トラスコ品番854-9271車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1062
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする