MPK-500-B ルートバン (メッシュタイプ)  自在・固定タイプ TRUSCO 89730603

ルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
荷台寸法(幅)(mm)385
荷台寸法(奥行)(mm)515
ブルー
内容量1台注文コード89730603品番MPK-500-B
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
スタッキング可能です。
荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。

用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
荷台寸法(mm)515×385床面高さ(mm)115質量(kg)1.84ブルートラスコ品番856-4256車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)385材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)荷台寸法(奥行)(mm)5152018年トラスコ掲載ページ8 1060材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89730795
2022-08-24
用途: ダンボール梱包後の運搬
製造業

タイヤ音も静かで滑らかです。横滑りもなく少しの段差も乗り越えられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする