用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
荷台寸法(mm)515×385床面高さ(mm)115質量(kg)11.04色ブラックトラスコ品番856-4233車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)385材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)荷台寸法(奥行)(mm)5152018年トラスコ掲載ページ8 1061材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可