用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
仕様完成品
平台車
床面高さ(mm)115質量(kg)11.52色ホワイト適合(キャスター)TYE-75ELトラスコ品番856-4237材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)385材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)荷台寸法(奥行)(mm)5152018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可