PH545-570 洗濯機用トレー(全自動用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89730882

PH545-570 洗濯機用トレー(全自動用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89730882
PH545-570 洗濯機用トレー(全自動用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89730882
PH545-570 洗濯機用トレー(全自動用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89730882

洗濯機用トレー(全自動用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89730882品番PH545-570
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法(mm)570×570×10材質ポリスチレントラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89730882
2021-09-24
用途: 自動洗濯機の下へ設置しました、一部角を切り配水管に流れるようにしました
農・林・水産業

高さがもう少しあった方が良かった(5ミリ程度)、又排水部分を洗濯機の排水位置に合わせ排水パイプに流れるように成っていれば何も加工しなくて済みました。

2が参考にしています
対象商品 : 89730882
2018-07-06
用途: 洗濯機の下に設置して使用しています。
屋号なしアパート経営不動産業

洗濯機を使用している際こぼれる水をきちんと受けていただけて、
大変満足しています。

対象商品 : 89730882
2017-11-16
用途: もちろん洗濯機の下に入れて使います
その他業種

全自動の洗濯機にピッタリのサイズで高さも10mmで足が引っかかることもなく、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89730882
2017-08-11
用途: 風呂からポンプで残り湯を入れる際、床に落ちる漏水を受けるようにと購入設置。
有限会社ナウ・フォトジェニックサービス業

大きさがぴったりだったので選んだのですが、欲を言えばもう少しヘリが高い物が欲しかったです。(現状1cm、2~3cmあれば満点です)

1が参考にしています
対象商品 : 89730882
2017-05-21
用途: 洗濯機の下に敷きます。

洗濯機の下にごみがたまったり、カビが生えたりしていましたが、これを敷くことによって掃除がやりやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする