曜日別特売
T115SGY ハイグレード省音平台車 TRUSCO 89730944

ハイグレード省音平台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)740
荷台寸法(奥行)(mm)460
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)151
内容量1台注文コード89730944品番T115SGY
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

旋回、回転部にラジアルボールベアリングを使用しており、普及型運搬車に比べ音が静かであるため、都市部の歩道やマンション内の舗装路での配送・集配に適しています。
大型荷物や長尺物を運ぶのに適しています。
4輪自在車輪使用のため、360度回転可能です。

荷台寸法(mm)740×460床面高さ(mm)151質量(kg)11.2トラスコ品番100-1502車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)740特性省音、騒音値38dB荷台寸法(奥行)(mm)4602018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする