※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ハンドリフター専用後付ジャバラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
質量(kg)
1.5
1
1.4
1.5
2.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89731267
品番
HLFJ-5080-540ST
参考基準価格(税別)
¥56,040
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
トラスコハンドリフターに後付けできます。
面ファスナーで取り外しできます。
用途
トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。
質量(kg)
1.5
仕様
TRUSCO ハンドリフター専用後付ジャバラ 500×800 540st
トラスコ品番
836-9875
材質
ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
適合本体型式
HLF-S250・HLF-S250B・HLF-S250G・HLF-S250M1・HLF-S250TM1・HLL-S250・HLFA-S250・HLFA-S250B・HLFA-S250G・HLFA-S250M1・HLFA-S250TM1・HLLA-S250
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません