曜日別特売
HLFJ-6090-600ST ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCO 89731276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLFJ-6090-600ST ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCO 89731276
HLFJ-6090-600ST ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCO 89731276
HLFJ-6090-600ST ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCO 89731276

ハンドリフター専用後付ジャバラ

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
質量(kg)2.2
内容量1個注文コード89731276品番HLFJ-6090-600ST
参考基準価格(税別)¥76,870販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

トラスコハンドリフターに後付けできます。
面ファスナーで取り外しできます。

用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。質量(kg)2.2仕様TRUSCO ハンドリフター専用後付ジャバラ 600×900 600stトラスコ品番836-9876材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS適合本体型式HLAN-400・HLAN-700・HLAN-800M・HLFE-1000M・HLFE-1000MM1・HLF-E500・HLF-E500B・HLFE-500G・HLF-E500LLS・HLF-E500LLSA・HLF-E500LLSB・HLF-E500M1・HLF-E750・HLF-S500・HLF-S500B・HLF-S500G・HLF-S500TM1・HLL-E1000M・HLL-E500・HLL-E750

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする