曜日別特売
J8060 粗面サイディングボード用マスキングテープ PT-8 ニトムズ 89731661

粗面サイディングボード用マスキングテープ PT-8

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)18
内容量1巻注文コード89731661品番J8060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良くなじみます。
巻き戻し(展開)が軽く、カット性にも優れています。
のり残りがほとんどありません。

用途砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード・タイル目地へのシーリングマスキング用に。テープ幅(mm)18テープ長さ(m)18基材和紙主な用途粗面用粘着剤アクリル系質量(g)32テープ厚さ(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89731677
2020-03-12
用途: 梱包作業時に使用しています。
サービス業

中身の商品自体の梱包の目立つ部分に使用していますが、見栄えも良くお客様の評判もよいので、気に入っておりリピートしました。またなくなったら購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする