※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
機長(mm)
1000
1000
1500
2000
3000
ピッチ(mm)
50
100
50
75
ローラー耐荷重(kg/本)
70
70
160
ローラー径(Φmm)
38.1
38.1
57.2
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89731714
品番
VR-3812-600-50-1000
参考基準価格(税別)
¥32,590
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです。
ローラー幅(mm)
600
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
38.1
トラスコ品番
855-5539
質量(kg)
23.81
ピッチ(mm)
50
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)
1.2
寸法a(mm)
22
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
70
2018年トラスコ掲載ページ
8 1233
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません