曜日別特売
J5320 布粘着テープ PK27-2 ニトムズ 89731801

J5320 布粘着テープ PK27-2 ニトムズ 89731801
J5320 布粘着テープ PK27-2 ニトムズ 89731801

布粘着テープ PK27-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻
内容量1巻注文コード89731801品番J5320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

重ねて貼れて、手で切れます。

用途
宅配便・小包などの包装に。
紙箱など角の補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
クラフト色テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.26基材粘着剤ゴム系粘着力8.6N/25mm質量(g)380引張強度(N/25mm)117.5粘着力(N/25mm)8.6テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/848/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする