曜日別特売
TRHP-33-BG 連結ワンハンドペール TRUSCO 89732782

連結ワンハンドペール

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
トラスコ品番855-2618
内容量1個注文コード89732782品番TRHP-33-BG
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。
フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。
片手でフタが開閉できるハンドル付連結ゴミ箱です。

用途
工場、倉庫内、オフィスなど。
商品タイプ本体+フタ材質ポリプロピレン(PP)フタの種類かぶせ式トラスコ品番855-2618質量(kg)1.4682018年トラスコ掲載ページ9 0479

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする