No.313 クラフトテープNo.313 ニチバン 89733287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラフトテープNo.313

(31件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(10巻)
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)500
内容量1ケース(10巻)注文コード89733287品番No.313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽いマキ戻しで作業性に優れています。

用途ダンボールの封かんテープ幅(mm)25テープ長さ(m)500テープ厚さ(mm)0.14基材クラフト紙粘着剤ゴム系主な用途梱包用伸度(%)8耐熱温度(℃)常温粘着力(N/10mm)2.98引張強度(N/10mm)61.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 事務所用
卸売・小売業

安くていい製品です。リピートです。ありがとうございました。

対象商品 : 07274197
2024-04-22
用途: 柑橘発送や瓶ジュース梱包に
農・林・水産業

粘着力もしっかりしているので
発送時の梱包に役立ちます。
最近では、ダンボールで発送する時も
ホッチキスではなく、テープのみなので
しっかり貼れて助かります。

対象商品 : 07274197
2024-05-18
用途: 犬の毛除去
まつたその他業種

衣服についた犬の毛をとるのに使っている。価格の一番安いテープとして選びました。

対象商品 : 62920332
2023-12-07
用途: 包装作業
製造業

段ボール箱に使用しています。粘着力も強く重ねた時に滑りにくいので、いつもこの商品を購入しています。

対象商品 : 25948915
2024-06-21
用途: 梱包
製造業

とても安く便利な長さで助かります。リピートしますね。

対象商品 : 62920332
2022-10-12
用途: 段ボールへの荷物を詰める
農・林・水産業

粘着力が非常に強くて、テープが
はがれなくて使いやすいです。

対象商品 : 62920332
2022-09-24
用途: 梱包
菜遊ファーム農・林・水産業

このテープは優れもの。粘着力がよく切れない。さすがニチバンと思えるテープです。

対象商品 : 07274197
2022-05-24
用途: 梱包時
サービス業

ダンボールを組み立てる際に使っています。安っぽくない粘着テープなので強度などは満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
1が参考にしています
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする