曜日別特売
TBPS-L-3P 鳥よけシート トゲロング TRUSCO 89733543

 

TBPS-L-3P 鳥よけシート トゲロング TRUSCO 89733543
TBPS-L-3P 鳥よけシート トゲロング TRUSCO 89733543

鳥よけシート トゲロング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード89733543品番TBPS-L-3P
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

鳥のフン害から守ります。
鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。
タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。
手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。
薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。

用途鳥のフン害予防に。対象動物鳥類幅(mm)80長さ(mm)330高さ(mm)150(トゲ)トラスコ品番855-5892質量(g)3202018年トラスコ掲載ページ9 1068
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89733543
2021-05-12
用途: 鳥よけ
卸売・小売業

サイズが全く分からないので記載して下さい。縦横高さはどれくらいなのですか?

MonotaROからの回答

この度はご利用ありがとうございます。サイズ記載致しますのでよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする