曜日別特売
No.660 カートンテープNo.660 ニチバン 89734242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートンテープNo.660

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(50巻)テープ幅(mm)50注文コード89734242品番No.660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

耐水・耐久性に優れています。

用途
重量段ボールの封かん
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.085基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系粘着力2.17N/10mmトラスコ品番795-3216伸度(%)154耐熱温度(℃)常温主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.17引張強度(N/10mm)74.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする