No.640-PF カートンテープ No.640PF ニチバン 89734337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートンテープ No.640PF

(31件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(40巻)テープ幅(mm)60注文コード89734337品番No.640-PF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。

用途
段ボール封緘作業に最適 !
重量段ボールの封緘
透明テープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤天然ゴム系粘着力2.67N/10mmタイプテープのみ伸度(%)150耐熱温度(℃)常温主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.67引張強度(N/10mm)48RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐久性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87105112
2024-06-18
用途: 段ボールに使用します。
有限会社 樋口製本所製造業

他よりは少し割高ですが
作業効率の良さ 品質の良さ
使い続けてます。

対象商品 : 06122541
2022-09-22
用途: 段ボール封緘作業
農・林・水産業

かなり冷えてる時でも問題ないので長年愛用してます。

対象商品 : 06122541
2022-01-04
用途: 梱包
株式会社八新

粘着性、耐久性共に上々です。気に入って何度も購入しています。

対象商品 : 06122541
2020-09-18
用途: 梱包
株式会社戸上電機製作所

今までの何度も購入しています。
梱包時や仮止めなどに使用しています。
今回は値上げの情報をいただいたので、10%オフの時にまとめ買いしました。
先に情報をいただけるのはありがたいです。

対象商品 : 06149796
2020-02-02
用途: 宅配便用の小箱の包装
タナカ電気設備建設業・工事業

斜めに裂けることもなく
適度な厚さ、適度な粘着力で重宝しています。

対象商品 : 87105112
2020-03-21
用途: 製品梱包用として
ディサイン株式会社

使用途中で切れることなく、作業性が良い。
安価なものを買うと、途中で切れて作業性が悪い

対象商品 : 06149796
2019-10-10
用途: 工作機械の治具に仮止め

テープを貼り治具を止めたあとで、テープを剥がすときにとても綺麗にはがすことが出来て重宝してます。他のテープですと粘着のりが残ってしまってベタベタしますが、このテープは綺麗にはがすことができます。

1が参考にしています
対象商品 : 06122541
2020-07-30
用途: 製品の梱包作業

2020.7月現在で1巻き159円だが、1箱(50巻入り)だと8490円で1個あたり約170円になる。
箱で買うほうが高くなるのが疑問。今まで気づかずに箱で買っていたが、
これからはバラで買う事にする。
テープ自体は材質も粘着もしっかりしていて何の不満もない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする