※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
エコピレンテープNo.6763
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1ケース(36巻)
1ケース(120巻)
1ケース(90巻)
1ケース(60巻)
1ケース(36巻)
1ケース(30巻)
テープ幅(mm)
30
12
15
19
25
30
38
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(36巻)
注文コード
89734951
品番
No.6763
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
基材
ポリオレフィン
色
黄緑
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.21N/10mm
伸度(%)
846
テープ厚さ(mm)
0.09
耐熱温度(℃)
160
引張強度(N/10mm)
3.21
RoHS指令(10物質対応)
対応