曜日別特売
LB3C8-W カタログケース TRUSCO 89735108

カタログケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台トラスコ品番856-6643注文コード89735108品番LB3C8-W
参考基準価格(税別)¥99,290販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
材質本体:スチール、引き出し:PS樹脂トラスコ品番856-6643セット内容各引き出しに見出しカード各2枚付質量(kg)38.22018年トラスコ掲載ページ10 0176

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする