曜日別特売
No.533Y 塩ビマスキングテープNo.533Y ニチバン 89735317

塩ビマスキングテープNo.533Y

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1ケース(30巻)
テープ幅(mm)38
内容量1ケース(30巻)注文コード89735317品番No.533Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。

テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50基材PVC主な用途塩ビ特性柔軟性、耐熱性粘着剤ゴム系粘着力2.03N/10mm伸度(%)208テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160引張強度(N/10mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする