曜日別特売
TGCD-1 ステンレス グレーチングクリップGCD型 TRUSCO 89736368

ステンレス グレーチングクリップGCD型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89736368品番TGCD-1
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ボルトで固定するガッチリタイプです。

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。内幅(mm)10適合高さ(mm)18~38寸法(縦×横)(mm)55×25トラスコ品番489-4065材質ステンレス(SUS304)質量(g)60タイプボルト締めタイプ2018年トラスコ掲載ページ10 0726
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89736368
2022-06-02
用途: グレーチングの固定用
サービス業

サイズの記載がないので共通で使用できるものかと思い購入しましたが合いませんでした。サイズの記載がないのはおかしい。商品自体は不満のないものですが。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品属性追加いたしました。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする